Beli harga treker laher di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Laher
    atribut:
    • Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
    • Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
    • Size (mm): 18 (Center bolt head)
    • Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
  2. TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  3. Kennedy Mechanical Bearing Separator Set (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Kennedy Mechanical Bearing Separator Set (Treker Bearing)
    atribut:
    • Additional Features: For removing bearings, gears, sprockets and bushes Metal storage case
    • Weight Each: 4.95kg
    • Number of Pieces: 8
    • Product Number: MS12
    • Screw Material: Hardened Steel
    • Part Number: KEN5034750K
    • Size: 30-75mm
  4. TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  5. TEKIRO Magnetic Treker
    Mulai

    Rp149.900

    TEKIRO Magnetic Treker
    Deskripsi:
    membuka block mesin depan yang berdimensi 158mmx110mmx15mm khusus motor GL proFungsi : membuka block mesin depanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  6. NTN Tapered Roller Bearing (Laher)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp57.900

    NTN Tapered Roller Bearing (Laher)
    Deskripsi:
    Single row tapered roller bearing tersedia dalam dimensi metrik (standar ISO 355 dan JIS B 1512) dan dalam inci (standar ABMA, seri metrik termasuk J). Single row tapered roller bearing paling sering digunakan dan umumnya dipasang terbalik.
  7. NTN Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp22.900

  8. ASB Bantalan Bola Penyelaras Sendiri (Laher)
    29%
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp10.900

  9. JTC Blind Hole Bearing Puller Set (Alat Penarik Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.899.900

    JTC Blind Hole Bearing Puller Set (Alat Penarik Laher)
    Deskripsi:
    • Open clamps by turning handle clockwise to snug against the bearing for pulling out evenly without damage the parts.• Contents: Shaft:Slide hammer shaft 390mm long Hammer:2.15lb. (940g), 100mm L. Clamps:8~10mm (5/16"~13/32"); 10~12mm (13/32"~15/32") 12~14mm (15/32"~9/19"); 15~17mm (9/32"~11/16") 17~20mm (11/16"~25/32"); 20~24mm (25/32"~15/16") 25~29mm (1"~1-1/8"); 30~32mm (1-3/16"~1-1/4")
    atribut:
    • Bearing inner diameter (Φmm): 8~10・10~12・12~14・15~17・17~20・20~24・25~29・30~32
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Shaft: 1/2×13UNF
  10. ASB Pillow Block Bearing (Bearing Duduk)
    27%
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp31.900

  11. FYH Pillow Block Bearing UCP Series (Bearing Duduk)
    29%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    FYH Pillow Block Bearing UCP Series (Bearing Duduk)
    Deskripsi:
    FYH Pillow Bearing UCP memiliki shaft size 23.8-140 mm kuat dan tahan lama sangat cocok digunakan di kontruksi , proyek dan general Industri
  12. Kennedy Hydraulic Bearing Separator Set
    Mulai

    Rp4.199.900

    Kennedy Hydraulic Bearing Separator Set
    Deskripsi:
    HS7 105 - 150mm HS11 75 - 105mm For removing bearings, gears, sprockets and bushes. 10 ton capacity hydraulic ram with tommy bar. Metal storage case. Both sets contain: 1x hydraulic ram. 1x separator. 2x 200mm main rods. 2x 230mm extension rods. 1x beam. 1x ram nut. HS7 (only) also contains 1x 80mm push plate. 1x 50mm ram extension. 1 x 100mm ram extension. HS7 Set Illustrated
    atribut:
    • Additional Features: 10 ton capacity hydraulic ram
Daftar Harga harga treker laher Terbaru October 2026
monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)Rp1.499.900
TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Rp289.900
Kennedy Mechanical Bearing Separator Set (Treker Bearing)Rp2.999.900
TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)Rp159.900
TEKIRO Magnetic TrekerRp149.900
NTN Tapered Roller Bearing (Laher)Rp57.900
NTN Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher)Rp22.900
NTN Micro Ball Bearing (Laher)Rp21.900
NTN Deep Groove Ball Bearing 6300 Series (Laher)Rp24.900
ASB Bantalan Bola Penyelaras Sendiri (Laher)Rp10.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)